ケルン
ケルンの 施設用家具・備品
ケルンの 案内板
サインシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10枚)
文字内容
禁煙
注文コード
20393494
品番
KP-903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたユポ合成紙を使用し、長期間美しく掲示できます。
材質
ユポ合成紙
寸法(mm)
297×420
サイズ
A3
文字内容
禁煙
松吉医科器械コード
23-2115-02
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100