松吉医科器械
松吉医科器械の ユニフォーム・シューズ
松吉医科器械の シューズ
松吉医科器械の ナーススリッパ
パーソナルスリッパ(袋付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(20足)
注文コード
20394833
品番
HP-18
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
柔らかな風合いのパイル地の持ち運びがラクなパーソナルスリッパ。
不織布製の袋付きですので、訪問看護時にも最適です。
色
ネイビー
質量(g)
約125
サイズ(cm)
27
材料
ポリエステル、EVA
松吉医科器械コード
24-3031-00