松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 受付・待合備品
松吉医科器械の 呼び出し機
小型窓口表示機(マイク付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20394903
品番
RH-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ディスプレイやチャイムに加えて音声でも呼び出しができます。
キーボード操作による入力作業は簡単に行えます。
消費電力(W)
20
電源
AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)
(中継)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(表示部)418×50×160、(操作部)218×170×54
松吉医科器械コード
23-2002-00