コレクト
コレクトの 施設用家具・備品
コレクトの 受付・待合備品
コレクトの 診察券入れ
診察券入れ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20395192
品番
M-280-BL
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
見出し用紙の表裏を入れ替えることで、診察券入れにも貴名受にもなります。
材質
アクリル
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×116×125
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
78×10
松吉医科器械コード
19-5295-00