曜日別特売
SY7101-5Z1-H-NA 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7101 SMC 20395236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7101

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個取付(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)注文コード20395236品番SY7101-5Z1-H-NA
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル取付(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする