※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムズジャパン
エムズジャパンの 歩行関連
エムズジャパンの 杖
エムズジャパンの 杖ホルダー
杖ホルダー つえつえほー L型(移動タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20395384
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
貼り剥がし可能で、水平な場所ならばどこでも取り付けできます。
杖受けは柔らかく弾力があります。
松吉医科器械コード
24-3037-00
タイプ
L型
色
紅白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×130×30
材質
(本体)ポリカーボネート、(杖受け)ウレタンゴム