※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDカルテバインダー(ヨコ保管用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 穴数30 収納枚数(枚)75 注文コード20395603 品番KS-030Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は穴数・収納枚数など11種類から選べます 他の種類を見る
サイズA4 穴数30 背幅(mm)24 松吉医科器械コード19-5550-01 適合ラベルラベルスティックKS-771、MOA出力ラベル 材質ポリプロピレン 寸法(mm)240×335 透明 収納枚数(枚)75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする