※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カードインデックス
カルテナンバーラベル用ディスペンサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20396933
品番
KS-762D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
02-2895-06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×80×65
色
透明
適合
KS-762R用
材質
アクリル
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100