松永製作所
松永製作所の 救急・救助用品
松永製作所の 担架
松永製作所の 本体 担架
A式担架2型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20396958
品番
-
参考基準価格(税別)
¥78,650
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(kg)
5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
490×1900×60
折りたたみ寸法(mm)
490×960×160
松吉医科器械コード
01-6486-00