※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
弥生堂製作所
弥生堂製作所の 救急・救助用品
弥生堂製作所の 担架
弥生堂製作所の 本体 担架
カラー米式担架(四ツ折)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20397028
品番
YS-43-AN-T
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
5色から選べるカラー担架。
肩紐付。
材質
アルミ、ターポリン(防炎加工)
質量(kg)
6.45
色
オレンジ
タイプ
四ツ折
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
540×2100×145
松吉医科器械コード
23-2065-00