四ツ折担架(腕伸縮式) アルミ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20397098 品番-
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

四ツ折式で把手も伸縮しますので、小さく折りたためます。

耐荷重(kg)100 材質9号帆布 質量(kg)6.9 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2250(柄引込時170・四ツ折時910)×140 松吉医科器械コード24-2113-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20397098
2024-05-25
用途:
緊急時の搬送

アルミ製で軽く、置き場所も取らず、万一に備えて倉庫内に常備しています。

対象商品:
20397098
2022-06-09
用途:
緊急時
製造業

とてもコンパクトで収納する場所が困らない。組み立ても簡単で女性でもできる。
人を乗せてみて(80キロ大柄男性)安定感もあり大人4人で運ぶことができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする