エイ・エヌ・エス
エイ・エヌ・エスの 救急・救助用品
エイ・エヌ・エスの ストレッチャー
スクープストレッチャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20397177
品番
ANS65
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材質
(フレーム)アルミ、(ベルト)ナイロン
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
170
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
430×1660〜2160×90
収納寸法(mm)
430×1200×90
松吉医科器械コード
24-3197-00