エアバッグ式担架エクストレッチャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20397256 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

CO2炭酸ガスで3秒で膨張するエアバッグ式担架です。
膨張させて救急用担架・簡易ベッドとして、膨張させずにリフト・スライドシートとしてご使用いただけます。
炭酸ガスボンベを交換すると何度でも使用できます。
専用エア補給ポンプで膨らませることもできます。

付属品炭酸ガスボンベ、専用エア補給ポンプ、専用収納袋 材質ナイロン(裏面ポリウレタン加工) 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1750×60 収納時寸法(mm)300×70×350 松吉医科器械コード23-2289-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする