SB-160 ベルカ ワンタッチ式救護担架 松岡 20397283

ベルカ ワンタッチ式救護担架

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)1.8
内容量1個注文コード20397283品番SB-160
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。

耐荷重(kg)100材質ウレタンマット、ナイロン、ポリプロピレン質量(kg)1.8寸法(幅W×長さL)(mm)500×1600松吉医科器械コード23-6633-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする