エイ・エヌ・エス
エイ・エヌ・エスの 救急・救助用品
エイ・エヌ・エスの 担架
エイ・エヌ・エスの 本体 担架
楽々ソフト担架
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20397335
品番
ANS18
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
前後で担げるので階段や狭い場所でもラクに搬送ができます。
耐荷重(kg)
100
材質
(本体)綿、(ベルト)ナイロン
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×長さL)(mm)
780×1400
収納時寸法(mm)
300×200
松吉医科器械コード
24-3199-00