簡易担架救い帯

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20397414 品番380091
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

階段や狭い場所での搬送に効果を発揮します。
軽量でコンパクトに折りたためるので、災害備蓄用や感染予防の使い捨て担架に適しています。

耐荷重(kg)120 材質ポリプロピレンスパンボンド不織布 寸法(幅W×長さL)(mm)1040×970 収納時寸法(mm)330×300 松吉医科器械コード24-2107-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
患者さんの搬送、入浴介助の際に使用します。
運輸・通信業

歩行困難な患者さんを車椅子やベッドに移乗する際に、直接身体に触れずに移乗できるので、介助する側もされる側も負担が少なく行えました。
立位がとれない利用者さんの入浴介助で使用しました。車椅子から浴槽への移動がスムーズに行えとても喜んでいただけました。

対象商品:
20397414
2021-12-13
用途:
診療台から車椅子に移動するのに使用
北浦和歯科診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

折り畳んで収納できる。簡単に使用でき、載せる人も楽に移動できる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする