ブルークロス
ブルークロスの 手袋・マスク・感染予防
ブルークロスの マスク 医療・検査用
シリコンマスク新生児用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20397518
品番
BC-2020-SM-IL
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイズ
大
アズワン品番
0-284-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000001
松吉医科器械コード
11-2506-04
医薬品医療機器等法
一般医療機器