ブルークロス
ブルークロスの 手袋・マスク・感染予防
ブルークロスの マスク 医療・検査用
シリコンマスク成人用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20397536
品番
BC-2020-SM-AL
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
11-2506-01
サイズ
大
アズワン品番
0-284-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100