太陽医療品製作所
太陽医療品製作所の 専門診療・科目別
太陽医療品製作所の 耳鼻咽喉科
太陽医療品製作所の 交換部品 鼻洗浄器
ファイバー式喉頭鏡ブレードミラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20397807
品番
No.00
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ブレードはステンレススチールの完全防錆。
ランプ部以外は、オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
サイズ
SS
ブレード長さ(mm)
65
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000067
松吉医科器械コード
23-6636-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器