メドライフ
メドライフの 専門診療・科目別
メドライフの 耳鼻咽喉科
メドライフの 交換部品 鼻洗浄器
スタンダード喉頭鏡ハンドル (乾電池式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20397886
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ステンレス製ブレードのベーシックモデル。
ブレードは電球付きです。
寸法(mm)
150
サイズ
ミニ
電源
単3乾電池×2個(別売)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000067
松吉医科器械コード
23-5721-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器