メドライフ
メドライフの 専門診療・科目別
メドライフの 耳鼻咽喉科
メドライフの 喉頭鏡
ファイバー式喉頭鏡セットマッキントッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20398026
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
セット内容
ブレード(No.3・2・1)各1本、ハンドル、キセノンランプ、合成皮革ケース
電源
単2乾電池×2個(別売)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000067
松吉医科器械コード
02-4020-10
医薬品医療機器等法
一般医療機器