※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
太陽医療品製作所
太陽医療品製作所の 専門診療・科目別
太陽医療品製作所の 耳鼻咽喉科
太陽医療品製作所の 交換部品 鼻洗浄器
喉頭鏡 (マッキントッシュ氏)ブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20398087
品番
No.5
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ブレードは電球付きです。
サイズ
特々大
ブレード長さ(mm)
155
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:20B1X00002002000
松吉医科器械コード
02-4015-07
医薬品医療機器等法
一般医療機器