松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 本体 鉗子
MYマギール鉗子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20398175
品番
MY-5019SS
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
160
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000050
松吉医科器械コード
02-5706-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器