松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 本体 鉗子
MY舌鉗子(コラン氏)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20398184
品番
MY-5015
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
175
材質
ステンレス
アズワン品番
0-6891-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000051
松吉医科器械コード
05-2295-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器