曜日別特売
MY-5017 MY麦粒鉗子反型 松吉医科器械 20398227

MY麦粒鉗子反型

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード20398227品番MY-5017
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
全長(mm)270材質ステンレス(SUS410)タイプ反型医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000046松吉医科器械コード05-2260-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20398227
2024-02-21
用途: 歯科器具の振り分け作業
医療・福祉・介護関連業

以前使っていた物が壊れかかって、どこを探しても見つからなくて、
モノタロウさんに問い合わせしたところ、残り一つだったのですぐに注文させていただきました。お届も早く、電話の対応が親切で良かったです。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする