ユーメド貿易
ユーメド貿易の 鋼製小物
ユーメド貿易の メス・カッター・ナイフ
ユーティリティーシザーズ(ラージ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20398245
品番
190mm
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
コーティング処理済ステンレスのこぎり刃を採用。
包帯・ギプス・ゴム・プラスチック・ビニールなどに使えます。
オートクレーブ、煮沸消毒可能。
松吉医科器械コード
24-2114-00
色
グリーン
全長(mm)
190
材質
(刃)ステンレス、(ハンドル)ポリプロピレン
アズワン品番
8-5701-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065B00019
医薬品医療機器等法
一般医療機器