ビーエスメディカル
ビーエスメディカルの 鋼製小物
ビーエスメディカルの 本体 鉗子
舌鉗子(コラン氏)シリコンラバー付
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20398297
品番
BS-F700-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
先端リング部には、取り外し可能なシリコン製のラバー付きですので、舌への負担が軽減されます。
全長(mm)
170
材質
(本体)ステンレス(SUS410)、(ラバー部)シリコン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00141A00014
松吉医科器械コード
24-2357-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器