京中貿易
京中貿易の 鋼製小物
京中貿易の スタイレット
スタイレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20398342
品番
200193065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種別
小
材質
ステンレス
首下長(mm)
190
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00012000015
直径×長さ(mm)
Φ2×300
松吉医科器械コード
23-6642-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器