ブルークロス
ブルークロスの 鋼製小物
ブルークロスの 開口器・開創器
開口器(エスマル氏)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20398394
品番
BC-2040-MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
88
アズワン品番
0-287-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000003
松吉医科器械コード
02-4099-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器