開口器(ハイステル氏)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20398403 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
松吉医科器械コード02-4095-00 全長(mm)120 材質真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000018 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20398428
2018-06-17
用途:
薄いゴムやシリコンチューブの口を開いたままにするときに使用。

医療用器具ですが、チューブや風船の内側を絶対に傷つけたくないので使用します。本来の使用と全く異なりますので、使い勝手が良いとは言えませんが、開きながら微調整ができるので「傷付けずに開いたままにできる道具」としては優秀です。(ただし閉じる方向では固く調整困難です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする