曜日別特売
- 開口器(ハイステル氏) メドライフ 20398412

開口器(ハイステル氏)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20398412品番-
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
松吉医科器械コード23-6639-00全長(mm)115材質真鍮アズワン品番0-287-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000071医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20398428
2018-06-17
用途: 薄いゴムやシリコンチューブの口を開いたままにするときに使用。

医療用器具ですが、チューブや風船の内側を絶対に傷つけたくないので使用します。本来の使用と全く異なりますので、使い勝手が良いとは言えませんが、開きながら微調整ができるので「傷付けずに開いたままにできる道具」としては優秀です。(ただし閉じる方向では固く調整困難です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする