※使用例。色やサイズ等の詳細は各品番をご確認ください。

サリババイドブロック(ハンドル付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2個) サイズM 注文コード20398482 品番-
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

開口を保持すると同時に排唾管を使用しての吸引が可能で、気管挿管中のケアにも便利です。
金属部品を使用していないので、X線撮影にも使用できます。
ラテックスフリー。オートクレーブ滅菌可能。

サイズM ブルー 開口寸法(mm)最大30 質量(g)15 材質(本体)エラストマー、(ハンドル)ポリプロピレン アズワン品番8-6796-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:04B3X00004000006 松吉医科器械コード24-3203-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする