BC-2020-AW-IS バーマンエアウェイ(新生児用) ブルークロス 20398534

バーマンエアウェイ(新生児用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(5個) 注文コード20398534 品番BC-2020-AW-IS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20分まで)。

材質ポリプロピレン サイズ 幅W×全長(mm)9×40 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000002 松吉医科器械コード24-3202-04 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20398534 BC-2020-AW-IS 25455037 BC-2020-AW-IS エアウェイ ブルークロス エアウェイ ブルークロス 1袋(5個) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする