ファーノ・ジャパン・インク
ファーノ・ジャパン・インクの 専門診療・科目別
ファーノ・ジャパン・インクの リハビリ・整形
ファーノ・ジャパン・インクの ギブス・副木
ウィズロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(3個)
注文コード
20398823
品番
449-J
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
(顎部)120〜160<無段階>、(後頭部)155・180・195<3段階>
質量(g)
160
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00226000007
松吉医科器械コード
01-6060-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器