アコードインターナショナル
アコードインターナショナルの 専門診療・科目別
アコードインターナショナルの リハビリ・整形
アコードインターナショナルの ギブス・副木
サムスプリント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20398875
品番
SAM1191
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
サイズ
ラージ
材質
(表面)ウレタンフォーム、(芯)アルミ合金
寸法(mm)
140×914×5
質量(g)
165
アズワン品番
0-6047-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00138000005
松吉医科器械コード
01-6082-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器