ユフ精器
ユフ精器の 専門診療・科目別
ユフ精器の リハビリ・整形
ユフ精器の ギブス・副木
ネックロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20398936
品番
NL300E
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
サイズ
スモール
色
黄色
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249OS0001
松吉医科器械コード
19-4260-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器