北海道トータルシステム
北海道トータルシステムの 計測・測定機器
北海道トータルシステムの その他測定機器
トリアージタッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(100枚)
注文コード
20399006
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
3枚複写(災害現場用・搬送機関用・収容医療機関用)、1枚目・2枚目・カラー部分はミシン目入、ゴムひも付き(ループサイズ約130mm)
材質
ユポ紙(合成紙、耐水性あり)
規格
厚生労働省医政局指導課(平成8年3月12日指第15号)様式に準ずる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×232
松吉医科器械コード
23-5109-00