松吉医科器械
松吉医科器械の 計測・測定機器
松吉医科器械の その他測定機器
マイスコCPRキーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20399137
品番
MY-NS0360B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
(シート部)ポリエチレン、不織布、(ケース部)ナイロン、(ナスカン)ポリアセタール
色
ブルー
シートサイズ(mm)
195×315
ケース寸法(mm)
840×10×520
フィルターサイズ(mm)
50×40
松吉医科器械コード
24-3341-01