アズワン
アズワンの 手袋・マスク・感染予防
アズワンの マスク 医療・検査用
ポケットマスクソフトポーチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20399173
品番
82004105
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
色
黒
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00175000007
松吉医科器械コード
01-6510-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100