アズワン
アズワンの 手袋・マスク・感染予防
アズワンの マスク 医療・検査用
ポケットマスクソフトポーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20399182
品番
82004205
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
色
迷彩
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00175000007
松吉医科器械コード
01-6510-06
医薬品医療機器等法
一般医療機器