曜日別特売
31511 救急包帯(滅菌済) イワツキ 20399453

救急包帯(滅菌済)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード20399453品番31511
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

防衛省・消防庁の規格品。二重包装の携帯に便利な非常用包帯。
中央部にガーゼでくるんだ当てパッド付きです。
EO滅菌済。

包帯種類伸縮包帯サイズパッドサイズ(cm)20×20松吉医科器械コード07-3640-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20399462
2025-05-28
用途: 切り傷などに
医療・福祉・介護関連業

滅菌されていますので直ぐ取り出して
ケガなどに対応出来ましてありがたい品物です。

対象商品 : 20399462
2017-06-11
用途: 救急セットの備品
卸売・小売業

包装がしっかりしており、縫製もしっかりsています
コンパクトで携帯性もいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20399462
2023-11-29
用途: 自治会の救急箱の中身の更新するために購入
有限会社袋井パック

救急箱の中の包帯が滅菌の有効期限が過ぎていたので、更新するために購入。すぐに届いたのですごくいいのだけれども、有効期限がバラバラ。できれば全部一緒の有効期限ならよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする