ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの チェア 施設用
ノーリツイスの ドクター・ナース・クランケチェア
クランケチェア(キャスタータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトミント
注文コード
20399855
品番
HP-CR6P81-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,100
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトミント
材質
(背)ポリプロピレン、(脚部)スチール、(張地)ポリウレタン系レザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×520×630〜720
松吉医科器械コード
20-3691-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
420×400×400〜490