ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの チェア 施設用
ノーリツイスの ドクター・ナース・クランケチェア
クランケチェア(キャスタータイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20399873
品番
LLS-SB01
参考基準価格(税別)
¥78,300
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
診察時に聴診器を当てやすいように背もたれが低い設計です。
色
ブルー
材質
(背・座部)ウレタン・ポリプロピレン、(脚部)再生ポリアミド、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚・難燃>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×570×630〜720
キャスター径(Φmm)
60
松吉医科器械コード
23-6905-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
400×420×410〜550