クランケチェア(円形ベースタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20399882 品番LLS-SB02
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

診察時に聴診器を当てやすいように背もたれが低い設計です。

ブルー 材質(背・座部)ウレタン・ポリプロピレン、(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚・難燃> 質量(kg)16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×520×600〜690 キャスター径(Φmm)60 松吉医科器械コード23-6905-01 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)400×420×380〜465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする