松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
クランケチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20400074
品番
MY-N1137
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
W430×H400〜520
質量(kg)
3.6
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ330
松吉医科器械コード
23-5121-00