クランケチェア(円形ベースタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20400092 品番TSS-W13BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

低座高タイプ

ダークブラウン 材質(座部)ウレタン、(脚部)ポリプロピレン、スチール、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚> 質量(kg)6 寸法(Φ×高さH)(mm)400×390〜490 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ400 松吉医科器械コード23-6910-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする