ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの チェア 施設用
ノーリツイスの ドクター・ナース・クランケチェア
クランケチェア(円形ベースタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20400108
品番
TSS-W13BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
低座高タイプ
色
ダークブルー
材質
(座部)ウレタン、(脚部)ポリプロピレン、スチール、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚>
質量(kg)
6
寸法(Φ×高さH)(mm)
400×390〜490
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ400
松吉医科器械コード
23-6910-00