クランケチェア(アジャスター付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード23-5120-01 注文コード20400336 品番TB-764-02
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は色・松吉医科器械コードなど36種類から選べます 他の種類を見る

どの位置からでも高さ調節ができるリングレバーを採用。

質量(kg)6 寸法(幅W×高さH)(mm)420×360〜440 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360 松吉医科器械コード23-5120-01 材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする