高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の チェア 施設用
高田ベッド製作所の ドクター・ナース・クランケチェア
クランケチェア(アジャスター付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
スカイブルー
松吉医科器械コード
23-5120-01
注文コード
20400415
品番
TB-764-02
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
どの位置からでも高さ調節ができるリングレバーを採用。
色
スカイブルー
質量(kg)
6
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×360〜440
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ360
松吉医科器械コード
23-5120-01
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー