ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの チェア 施設用
ノーリツイスの ドクター・ナース・クランケチェア
クランケチェア(キャスタータイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20400686
品番
MS-31N
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
座面は快適な座り心地を実現するモールド成型ウレタンを使用。
色
グリーン
材質
(脚部)樹脂成型品、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×540×420〜530
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×340
松吉医科器械コード
23-6906-00